セパレートハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種GSXR400R(GK76A 倒立)_RGV250Γ(VJ22A 倒立).ZXR250/R_ZXR400/R.GOOSE350(NK42A倒立) ゴールド 注文コード03364025 品番HS5001G-01
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品は適合車種・色など144種類から選べます 他の種類を見る

独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ゴールド 適合車種GSXR400R(GK76A 倒立)_RGV250Γ(VJ22A 倒立).ZXR250/R_ZXR400/R.GOOSE350(NK42A倒立) 仕様タイプV 傾斜角度0から18° アルミサイドキャップ付 主な適合車種GSXR400R(GK76A 倒立)・RGV250ガンマ(VJ22A 倒立)・ZXR250/R・ZXR400/R・GOOSE350(NK42A倒立)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-16
用途:
ハンドル交換
その他業種

クランプのバランスが悪い。
当たり外れがあるのかもしれない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする