4x4 4K HDMIマトリックススイッチャー V2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03367967
品番
CMX44CS-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

CMX44CS-V2は、最大18Gbps(4K/60Hz・4:4:4)に対応した、4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャーです。自動ダウンスケーリング出力機能搭載で4K液晶モニターやフルHD液晶モニター等が混在した接続環境でも、接続された映像表示機器に適した映像フォーマットにて表示が可能です。また、音声のエンベデッド・ディエンベデッド機能を搭載しているため、外部音声をHDMI信号に重畳してルーティングできるほか、出力ソースの音声を他の音響機器への送出も可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする