ホイールクリーニングブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03376498
品番
TR4045RN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡単にホイール部分に付いた泥やダストをきれいに除去します。

用途
洗車用に
全長(mm)
390
質量(g)
198
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない
※色が変わる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする