INAX(LIXIL)
吐水口引出式シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用地区
一般地
寒冷地
一般地
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03377846
品番
RLF-501Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シンプルデザインのeモダンシリーズの吐水口引出機能付きシングルレバー混合水栓
使用地区
一般地
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
水栓取付穴:36±2
排水
排水栓:なし
ホース長さ(cm)
引出し長さ:約30
吐水口長さ(mm)
130