曜日別特売
HF1019 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394457

 

HF1019 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394457
HF1019 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394457

ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕様105mmロング リアサスアダプター、フューエル/負圧ホース付、ロングリアブレーキケーブル主な適合車種Dio-SR(AF25)・Dio(AF18-1485762-)注文コード03394457品番HF1019
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

主な適合車種Dio-SR(AF25)・Dio(AF18-1485762-)ブラック仕様105mmロング リアサスアダプター、フューエル/負圧ホース付、ロングリアブレーキケーブルキット内容エンジンハンガー、リヤサスアダプター、フューエルホース、負圧ホース
注意
※市販サイドスタンドへの交換、リアフェンダーの加工、ナンバープレートの移動が必要
※画像5のリアブレーキケーブルは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03394414
2016-08-25
用途: バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする