曜日別特売
310715 GPR300 DUNLOP(ダンロップ) 03397126

GPR300

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本リム径(inch)17タイヤ幅(mm)110偏平率(%)70注文コード03397126品番310715
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。
高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

適合Frontリム径(inch)17タイヤサイズ110/70ZR17M/C (54W)タイプT/LパターンGPR300標準リム幅(inch)3.00主な適合車種XJR400R2 1996-1996年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)110許容リム幅(inch)2.75-3.50トレッド幅(mm)110偏平率(%)70タイヤ外径(mm)586
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03397196
2019-06-03
用途: バイクのメンテ時

価格・フィーリング等手作業を含め素人でも何等問題なくスムーズに履き替えできました。

対象商品 : 03397178
2017-07-08
用途: バイクタイヤの交換

乗り心地も良く気に入っています。製造年月日も新しく、金額無も安く、良い買いものが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする