DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
GP SERIES TT900
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03397293
品番
308871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤ幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。OE装着専用スタンダードコンパウンドです。
リム径(inch)
14
タイヤサイズ
100/90-14M 51P
タイプ
T/L
パターン
TT900
適合
Rear
幅(mm)
99
外径(Φmm)
533
標準リム幅(inch)
2.50
主な適合車種
PCX 2010-2011年式:リアに使用
許容リム幅(inch)
2.15-2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。