299151 MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ) 03397397

MADE IN USA D402(バイアス)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤサイズ130/70B18M/C 63H
タイプT/L
パターンD402
内容量1本注文コード03397397品番299151
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

適合Frontリム径(inch)18タイヤサイズ130/70B18M/C 63HタイプT/LパターンD402標準リム幅(inch)3.50主な適合車種Touring FLTR3-CVO 2009-2009年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)130偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※303381はMWWタイプになります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35749637
2017-10-21
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

他店よりもお安く購入できました。また利用したいと思います

対象商品 : 35749655
2015-01-16
用途: ツーリング

納期が早かった。

対象商品 : 35749655
2015-01-16
用途: ツーリング

製造1年以内の新しい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする