TT93GP

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤ幅(mm)90 リム径(inch)10 偏平率(%)90 注文コード03397458 品番303227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅・リム径・偏平率など14種類から選べます 他の種類を見る

フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

リム径(inch)10 タイヤサイズ90/90-10 50J タイプT/L パターンTT93GP 外径(Φmm)416 適合部位F/R 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種クレアスクーピー 2001-2007年式:フロント/リアに使用 タイヤ幅(mm)90 許容リム幅(inch)2.15-2.50 トレッド幅(mm)88 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01780275
2021-08-30
用途:
通勤用として

TT91〜 使用しており、グリップ含め満足しています。
ノーマルであると、ブレーキが負けますのでブレーキの強化も一緒にするといいです。
ウエット性能も申し分なく、路面が良ければウエットでもジャックナイフ可能なグリップと安定性があります。
個人的には、事故やミスをしたときにタイヤのせいにしたくないので、良いものを入れるようにしていますね。

4人が参考にしています
対象商品:
01780293
2021-10-04
用途:
バイクの走行

やっぱり、このタイヤは雨の日でもある程度寝かせるし、多少飛ばしても安心して走れる。だけどへりは早いけど。

1人が参考にしています
対象商品:
50002743
2021-11-24
用途:
タイヤ消耗時

どのサイズも送料無料だとありがたい。グリップ抜群で商品は満足

対象商品:
01780275
2020-09-08
用途:
バイク
北川製作所 様 (製造業)

ハイグリップなので
雨で道路が濡れていても
最強のグリップ力!

1人が参考にしています
対象商品:
01780284
2020-11-20
用途:
スクーターのタイヤに
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではD307を使ってましたが、安心感が違います。価格差以上の満足感があります。

対象商品:
01780284
2020-11-01
用途:
バイクメンテナンス
製造業

はじめて、タイヤを購入しましたが箱詰めにて発送されて安心感を感じました。

対象商品:
01780284
2019-03-29
用途:
アドレスv125のリアタイヤ
建設業・工事業

アドレスv125のリアタイヤは選択肢が少なくハイグリップタイヤはTT93GPぐらいです。
廃盤にならないでほしいです。
このサイズはストリート用で耐摩耗性が上がってるらしいですがTT92GPと減り具合いは変わらないと思います。
だったらグリップ力を上げてほしいです。
まあ、いまでも充分強力ですが。

対象商品:
01780284
2019-05-24
用途:
リード110 タイヤ交換
製造業

中古にて購入したリード110 前期に元々装着してあったのが聞いたこともないメーカーだったので、購入後すぐにTT93GPにしました。
リード110にかなりのオーバースペックなので、滑る気がしません。また購入します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする