曜日別特売
303315 AT81 DUNLOP(ダンロップ) 03397607

AT81

(16件のレビュー)
7日以内出荷車上渡し7日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤサイズ120/90-18 65M
タイプW/T
パターンAT81
内容量1本注文コード03397607品番303315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ

用途競技用適合Rearリム径(inch)18タイヤサイズ120/90-18 65MタイプW/T速度記号/荷重表示65MパターンAT81標準リム幅(inch)2.15タイヤ幅(mm)120トレッド幅(mm)132偏平率(%)90タイヤ外径(mm)689
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03397598
2021-11-14
用途: XR230のリア用
農・林・水産業

エンデューロタイヤで、この細いサイズはなかなか無く、ありがたい。

対象商品 : 03397582
2021-03-13
用途: オフロードバイク走行
製造業

硬くて交換するのが手こずりましたが、空気圧をかなり落としてもビードがズレないし、それなりのグリップしてくれます。フリーライド250Rのリアに装着しました。

対象商品 : 03397598
2020-11-05
用途: バイク
製造業

可もなく不可もなくと言ったところでしょうか。モチはほどほどにいいので使用しています。

対象商品 : 03397607
2018-11-03
用途: 磨耗タイヤと交換
製造業

最近はこのタイヤばかり履いています。オールマイティーなので、安心して使用出来る良いタイヤだと思います。

対象商品 : 03397598
2018-06-28
用途: バイクのタイヤ交換
製造業

純正と同じなので安心感ありますね。
ミディアム路面で使ってます。

対象商品 : 03397582
2017-11-09
用途: 山走行
株式会社テネレ

どのような路面でも、バランスのとれた操縦安定感が感じられる、良いタイヤです。

対象商品 : 03397598
2017-07-10
用途: 林道走行
サインファクトリー

グリップがよくマディでもコントロールがしやすい、価格もお手頃

対象商品 : 03397607
2017-01-30
用途: エンデューロレース
自動車・二輪車・自転車関連業

モトクロスタイヤに比べると、組み込みもしやすかったです。
実走は、これからなので楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする