MX71

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03397677 品番 289543
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ

適合Front リム径(inch)21 タイヤサイズ80/100-21 51M タイプW/T 速度記号/荷重表示51M パターンMX71 標準リム幅(inch)1.60 用途競技用 タイヤ幅(mm)80 トレッド幅(mm)93 偏平率(%)100 タイヤ外径(mm)704
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道での走行はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03397713
2016-10-07
用途:
自分用

単品で買う場合には、他のサイトと比較しても一番安価と思われ、入手も安心できるのでイチオシです。タイヤそのものの性能も言うこと無し。

対象商品:
03397713
2015-11-23
用途:
モトクロスに使います
サービス業

スズキのRMX用に購入しました。生きのいい新鮮なタイヤは何時見ても氣持ちい良いです。いい買い物をさせて頂きました。

対象商品:
03397738
2015-05-20
用途:
オフロードレース

MX71は、硬質路面に適した感じがよくわかりました。タイヤの減りは、他のMX52などに比べるとブロックの跳びがないので比較的
長くつかる印象はあります。値段もひじょうにやすいので大満足です。また、利用したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする