DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
オンロードラジアルタイヤ D205
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03398063
品番
270825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤ幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
適合
Rear
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
200/55R17M 78V
タイプ
T/L
パターン
D205
標準リム幅(inch)
6.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。