DUNLOP(ダンロップ)
D214
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
タイヤ幅(mm)
120
偏平率(%)
70
タイプ
T/L
注文コード
03398133
品番
304267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤ幅・偏平率・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
適合
Front
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/70ZR17M/C (58W)
タイプ
T/L
パターン
D214
標準リム幅(inch)
3.5
主な適合車種
CBR600RR 2013-2016年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)
120
偏平率(%)
70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません