DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
D214
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
T/L
注文コード
03398142
品番
301617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤ幅・偏平率・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
適合
Front
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/70ZR17M (58W)
タイプ
T/L
パターン
D214
仕様
カワサキZ800(’12〜)用
主な適合車種
Z800 2013-2016年式:フロントに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。