DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
オンロードラジアルタイヤ D221
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
17
タイヤ幅(mm)
120
注文コード
03398185
品番
276465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径・タイヤ幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/70ZR17M/C (58W)
タイプ
T/L
パターン
D221
仕様
カワサキヴェルシス650(’10)用
適合部位
Front
タイヤ幅(mm)
120
偏平率(%)
70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。