DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
Qualifire
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03398264
品番
283881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤ幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ
適合
Rear
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
160/60ZR17M (69W)
タイプ
T/L
パターン
Qualifire
標準リム幅(inch)
4.50
主な適合車種
G650X moto 2006-2009年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。