用途<ベイエリア・遠投パワフルモデル>障害物近くでの強引なファイトを必要とする状況や、大型プラグの遠投で広いエリアをサーチする事に長けたモデル。サワラをメーンターゲットに、大型シーバスや中型の青物にも対応できるパワーを持たせました。50g以内のミノープラグや30g前後のバイブレーションなど、30〜40gのプラグを中心に扱いやすい設定です。
仕様使用繊維 カーボン/グラス(%):98/2、調子:RF
寸法(mm)リアグリップ:315
サイズライン(PE/号):MAX2.0、ライン(lb):MAX25
質量(g)ルアーウェイト:MAX50
タイプスピニングタイプ
全長(m)2.21/7’3ft
適合サイズ【対応リール】D社:LT4000-LT5000、S社:4000-5000(スピニング)
自重(g)150
継数(本)2(グリップジョイント)
仕舞(cm)189
先径(mm)1.9