317-1137710 ウルトラクラッチKIT(タイプX/GOLD) KITACO 03421486

ウルトラクラッチKIT(タイプX/GOLD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03421486 品番317-1137710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミダイカスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバー、メインシャフト側に移行し4枚ディスク化されたクラッチユニット、ハイギアード化された一次減速比等、全ては高回転高出力化されたエンジン性能をフルに発揮できるように設計されたクラッチキットです。
最適なレバー比を実現従来品よりも軽いクラッチ操作を可能にしたケーブルレシーバー。
シャンパンゴールドに塗装されレーシーかつ高級感溢れる外観。
クラッチ本体をノーマルー次側(クランクシャフト)から二次側(メインシャフト)に移行。これにより、クランクシャフトの負担を減らし、レスポンスの向上とパワーアップに貢献します。
強化クラッチスプリングの採用とクラッチディスク数を4枚に増やし、高出力化した場合でも安定した動力の伝達が可能。
高出力化に対応させる為、一次減速比を3.666に設定。クラッチ本体の耐用回転数も向上。
※ノーマルミッション車用の装着にはメインシャフトの交換が必要です。
クラッチ側一次変速比3.666(ノーマル4.312)
ミッション変速比(5速クロスミッションASSY)
1速:2.917/2速:1.765/3速:1.350/4速:1.136/5速:1.000

主な適合車種モンキーFI車(Z50J-1900001-)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする