ニュートリー ブレンダー食 ピュレペーストミニ 8種詰め合わせ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8種類×2袋) 注文コード03426678 品番A72688
参考基準価格(税別)¥3,383 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

商品説明
素材を生かして、おいしく、食べやすいなめらかペーストに。
・手作りで、ざらつきやすいメニューを厳選してラインナップ。
・80g当たり約100kcal摂取可能。ビタミン・ミネラルにも配慮しました。
・1袋80gの食べきりサイズ。うれしい8種詰め合わせ。
主要栄養成分 1袋(80g)当たり
鶏と野菜のトマト煮
エネルギー 102
たんぱく質(g) 4.2
脂質(g) 5.1
炭水化物(g) 10.4
食塩相当量(g) 1.1
肉じゃが
エネルギー 109
たんぱく質(g) 6.8
脂質(g) 6
炭水化物(g) 7.5
食塩相当量(g) 0.8
野菜のクリーム煮
エネルギー 106
たんぱく質(g) 2.7
脂質(g) 6.2
炭水化物(g) 10
食塩相当量(g) 0.8
ビーフシチュー
エネルギー 109
たんぱく質(g) 5
脂質(g) 6.6
炭水化物(g) 8.1
食塩相当量(g) 0.9
筑前煮
エネルギー 100
たんぱく質(g) 4.6
脂質(g) 5.4
炭水化物(g) 8.9
食塩相当量(g) 0.9
鰹の生姜煮
エネルギー 105
たんぱく質(g) 6.3
脂質(g) 4
炭水化物(g) 11.2
食塩相当量(g) 0.9
かにのクリーム煮
エネルギー 103
たんぱく質(g) 2.7
脂質(g) 7
炭水化物(g) 7.5
食塩相当量(g) 0.7
きんぴらごぼう
エネルギー 100
たんぱく質(g) 4.3
脂質(g) 3.8
炭水化物(g) 12.4
食塩相当量(g) 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする