セット内容
ブイ・クレスCP10 ミックスフルーツ
ブイ・クレスCP10 ルビーオレンジ
ブイ・クレスBIO キャロット
ブイ・クレスBIO ピーチ
ブイ・クレスBIO ラ・フランス
ブイ・クレス ニューベリーズ
ブイ・クレス グルコサミンマンゴー
各3本計21本のセットです。
商品特徴
不足しがちなビタミン・ミネラルをおいしく補給できるドリンクサプリメントです。
CP10ミックスフルーツ、CP10ルビーオレンジはコラーゲンペプチド10,000mg配合
アレルギー
ピーチ:もも、ラ・フランス:バナナ、ミックスフルーツ:ゼラチン/リンゴ/オレンジ/もも、ルビーオレンジ:ゼラチン/オレンジ
商品スペック
内容量 125mL
原材料名
ブイ・クレスCP10(シーピーテン) ミックスフルーツ
コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、ガラクトオリゴ糖、ブドウ糖、果汁(オレンジ、リンゴ、パインアップル、ピーチ、バナナ)、乾燥酵母、コエンザイムQ10/V.C、乳酸Ca、香料、酸味料、V.E、増粘多糖類、クエン酸鉄Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、β-カロテン、葉酸、V.B12
ブイ・クレスCP10(シーピーテン) ルビーオレンジ
コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、ガラクトオリゴ糖、ブラッドオレンジ果汁、ブドウ糖、乾燥酵母、コエンザイムQ10/V.C、乳酸Ca、香料、クチナシ色素、酸味料、V.E、クエン酸鉄Na、増粘多糖類、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
ブイ・クレス BIO(ビオ) キャロット
ブドウ糖(国内製造)、キャロット汁、ガラクトオリゴ糖、乾燥酵母、乳酸菌/V.C、乳酸Ca、V.E、クエン酸鉄Na、β-カロテン、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
ブイ・クレス BIO(ビオ) ピーチ
ブドウ糖(国内製造)、ガラクトオリゴ糖、砂糖、ピーチ果汁、焙焼蜜、還元水飴、乾燥酵母、乳酸菌/V.C、乳酸Ca、香料、V.E、クエン酸鉄Na、増粘多糖類、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
ブイ・クレス BIO(ビオ) ラ・フランス
ブドウ糖(国内製造)、ガラクトオリゴ糖、砂糖、果汁(ラ・フランス、西洋なし、バナナ)、還元水飴、乾燥酵母、乳酸菌/V.C、乳酸Ca、香料、V.E、クエン酸鉄Na、増粘多糖類、ナイアシン、パントテン酸Ca、着色料(紅花黄、クチナシ)、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
ブイ・クレス ニューベリーズ
ガラクトオリゴ糖、果汁(ストロベリー、ブルーベリー)、ブドウ糖、乾燥酵母、コエンザイムQ10、V.C、乳酸Ca、香料、V.E、増粘多糖類、酸味料、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘味料(スクラロース)、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
ブイ・クレス グルコサミン マンゴー
ブドウ糖、ガラクトオリゴ糖、マンゴー果汁、乾燥酵母、コエンザイムQ10、グルコサミン(微生物由来)、V.C、乳酸Ca、香料、V.E、増粘多糖類、クエン酸鉄Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸味料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
保存方法 常温・暗所
賞味期限 製造より270日※賞味期限が270日前のものが届くわけではございません。