308-2405100 スーパートルクカム KITACO 03432013

スーパートルクカム

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種アドレスV100/タイプS(CE13A)CE11Aモデルには使用不可 注文コード03432013 品番308-2405100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は主な適合車種7種類から選べます 他の種類を見る

スリット形状3種類 溝タイプA:への字
溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート
プーリーグリス付属
トルクカムの動作はクラッチセンタースプリングの力とドライプベルトの駆動に反発して、ベルトの回転方向とは逆方向に、ねじられながら広がって行きます。
ベルトの摩擦力の大きい方(ねじれ角度の大きい方)が低速域から高速域までの変速動作が遅くなります。
逆に高速域から低速域までの変速動作は速くなる特性となります。
スーパートルクカムはねじれ角度の大きさやスリット形状を変える事により、車両のチューニング度合いに応じた変速特性を選べます。

主な適合車種
アドレスV100/タイプS(CE13A)
CE11Aモデルには使用不可
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03431968
2023-06-16
用途:
駆動系のチューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

キタコ製品だけあってガッチリしていて、信頼できそうな製品です。
溝の角度等を純正トルクカムと比べると結構違うので、早く装着したいと心がはやります。
type-Bの溝で装着後、天気が悪く、少ししか走っていませんが、変速回転数が上がり、減速後の再加速は鋭くなったのが体感出来ました。
最高速が下がっていなければいいのですが、下がっていた場合はtype-Aも試してみようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03431968
2021-09-14
用途:
原付のトルクカム交換
サービス業

原付のトルクカム交換。安く手に入れられて助かります。

対象商品:
03431968
2020-01-11
用途:
交換整備
運輸・通信業

ウェイトローラーだけでは低速で回転が上がりすぎ、高速で回転不足でしたがバランスよく回転が上がりウェイトローラーを少し重くしたほうがいい感じです、耐久性に期待です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする