462-0003035 スーパーローラーSET KITACO 03432318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーローラーSET

(14件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(3個)主な適合車種JOG系/JOGアプリオ系・AXIS系・ビーノ等ヤマハミニスクーターほとんどの車種注文コード03432318品番462-0003035
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。
ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。
片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。
キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。
※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。
駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

質量(g)3.5主な適合車種JOG系/JOGアプリオ系・AXIS系・ビーノ等ヤマハミニスクーターほとんどの車種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03432792
2022-04-11
用途: ジャイロキャノピー4サイクル用
運輸・通信業

耐久性があるとの事ですが、自分的には純正の方が耐久性があるように思えます。
ですが、街乗りで何度も信号に引っかかったり一時停止が多いので加速力を重視したいので純正より軽い5.5gを購入。加速はバッチリです!次の交換時には5.0を試してみます。

対象商品 : 03432546
2021-11-02
用途: ライブディオのウエイトローラーに
サービス業

ライブディオのデイトナ製ハイスピードプーリーのウエイトローラーに使用。
キタコ製で安心出来ます。

対象商品 : 03432923
2020-08-09
用途: メンテナンス
教育・研究機関

加速を念頭に購入しました。
4.5gをチョイスした所以です。
速くなりました。
跨らずにサイドスタンドかけた状態でアクセル回したら、そのままがっちゃんとずっこけたくらい、パワフルに。素晴らしいです。
今後は、同社のウェイトローラーをグラム数変えて購入していく予定です。

2020-05-14
用途: 新品交換
運輸・通信業

マグザム 1B75にて使用。
特に減りがあって交換したわけではないが、バラシたついでに交換しました。
純正と迷いましたが、こちらでも特に異常も無くしばらく経った今でも走行出来ています。
尚、取り付けの際は向きがあるのでご注意下さい。
付属の説明書に記載があります。

対象商品 : 03433727
2020-08-01
用途: 純正品の代わり
サービス業

CA1PBに使用
純正より摩耗は早いですが、コスパを考えれば経済的です

対象商品 : 03433596
2019-06-27
用途: 駆動系OH
運輸・通信業

コストパフォーマンスが良いので使ってます。大体5000キロくらいで交換しています。不満な点は特にありません。値段が上がらなければ使い続けたいです。

対象商品 : 03433745
2019-01-18
用途: リード110 ハイスピードプーリー用

リード110にキタコのハイスピードプーリーをつけています。使い続けていると、ウェイトローラーが摩耗してきたので、交換することに。セットでは、9gがついていましたが、今回は9.5gに変えました。すると出だしがほんの少しマイルドになり、満足しています。トップスピードに影響なない程度での変更なので、9.5gは許容範囲かなあと思っています。次は、10gにしてみようかとも思っています。
 金額面でも満足しています。

対象商品 : 03432817
2018-08-03
用途: 通勤用
その他業種

通勤用AF61ホンダトゥデイに他の方のレビューを参考にして4.5グラムと組み合わせて取り付けました、劇的変化は有りませんが燃費は、悪くなってない様に感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする