画像準備中

GEOMAX TRIAL TL01F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03441010 品番354157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)

幅(mm)77 タイプWT タイヤサイズ80/100-21MC 51M 外径(mm)703 リム幅実車:1.6inch タイヤ幅(mm)80 リム径(inch)21 速度記号/荷重表示51M 偏平率(%)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする