画像準備中

フュエルフィルター(8Φ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03450222 品番521-0000120
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
適合汎用品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03450222
2021-08-12
用途:
バイクの燃料タンクからキャブまでの異物除去
サービス業

シンプルな構造ですが価格も安く特に4気筒車両の純正キャブなど狭いところで重宝しています。

対象商品:
03450222
2022-04-14
用途:
バイク整備
建設業・工事業

まだ使用していませんが見た目の造りは良く問題ないでしょう。

対象商品:
03450222
2020-01-30
用途:
古い燃料フィルターと交換
サービス業

古いバイクのフュエルフィルターが濁り、ガソリンの流れやごみの状態がわからなくなったので交換しました。コンパクトサイズですが、しっかりしているようですし、なによりアクリル製(だと思う)のボディなのでガソリンもゴミもしっかり見えます。古くなると、ガソリンタンクのサビなどが出やすいので、ちゃんと確認できるように交換した方がよいでしょう。ただし、サイズ(小型車で内径6mm、中型以上で8mmが多い)を確認してから購入する点だけは注意が必要かなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする