KTC
ユーティリティシザーズ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03454722
品番
PC-205
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミから銅板、硬い金属線まで切断可能な万能タイプ 約2.5mmまでの硬い金属線を切
断できます。
用途
紙・布はもちろん、薄いビニールや硬い金属まで!
使いやすさにこだわった万能はさみ。
質量(g)
182
寸法L(mm)
205
寸法W(mm)
49
寸法T1(mm)
7.8
寸法T2(mm)
18
注意
※刃部は消耗工具です