KTC
ユーティリティシザーズ(コンパクトタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03454731
品番
PC-140
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
細かな作業がしやすく、保管や場所を取らないコンパクトサイズ 切断部のくぼみで、コード類や線
材を滑らず切断できます。
用途
紙・布はもちろん、薄いビニールや硬い金属まで!
使いやすさにこだわった万能はさみ。
質量(g)
85
寸法L(mm)
138
寸法W(mm)
72
寸法T1(mm)
6.6
寸法T2(mm)
16
注意
※刃部は消耗工具です