509-1123000 ワイドアルミホイルSET(8X3.50) KITACO 03461203

ワイドアルミホイルSET(8X3.50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03461203 品番509-1123000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3.50インチのワイドリムを採用した8インチホイールの合わせタイプです。120サイズのタイヤが装着可能となり、8インチのままでより力強い足回りのイメージに。カラーもスタイルに合わせたシルバーとチタンの2色を設定。
重量:約1.10kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)
※タイヤの装着にはタイヤチューブが必要です。
※タイヤは当社取り扱いのDURO 110/80-8、120/70-8サイズが適合します。
リヤ側に120/70-8サイズのタイヤを使用する場合、チェーンカバーは使用できません。
※ ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)
注意
※ヘキサゴンレンチは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする