307-0411130 強化クラッチスプリングSET KITACO 03461648

307-0411130 強化クラッチスプリングSET KITACO 03461648
307-0411130 強化クラッチスプリングSET KITACO 03461648

強化クラッチスプリングSET

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード03461648品番307-0411130
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。
APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03461727
2022-07-21
用途: KSR2のクラッチ滑りに
サービス業

KSRシ-リズの強化版、特に高回転時シフト時滑り出す、フリクションプレ-トを交換したが変わらずでしたが、解消したので、満足
KRS2のクラッチプレ-ト強化版を出してください。

対象商品 : 03461727
2022-06-17
用途: 2ストバイクに
サービス業

KSR2の高回転時のクラッチ滑りの対策に、さすが高いだけあって効果大でした。

対象商品 : 03461693
2021-10-07
用途: PCX/JF28型に使用
その他業種

発進時の振動を軽減するため(高回転でクラッチが繋がることにより、低回転時の非力なクラッチの状態で繋がることを避ける意味)に使用した。予想通り発進時の振動は確かに軽減され、よりスムーズな出だしが実現した。しかし、低速度域の街乗りに関しては確かに快適になるものの、エンジンの回転数が余計に上昇してしまうことになり、相対的に高速度域での性能は低下する。

対象商品 : 03461666
2021-11-10
用途: バイクの整備
駅西ラーメン飲食業

思ったより、強化という点ではそこまで硬くなかったですがクオリティ自体は満足しております

対象商品 : 03461666
2017-12-09
用途: HA05 C100EX互換エンジン 台湾COSMOSのクラッチ強化に使用

NSR50純正クラッチスプリング22401-166-000と自由長が同じなので、横型エンジン2次クラッチ車両のクラッチ強化におすすめ。
クラッチリフターの着脱を考えると、これ以上長いクラッチ
スプリングの装着は現実的ではないと思う。
硬さは確かに15%くらいは増している感じがするが、純正より
ヘタりに弱そうな材質だなという印象もある。
1000円掛からず特別な手間なくクラッチの滑り対策ができるので、
個人的にはとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする