PBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ PBC520A-100F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03463927 品番PBC520A-100F
参考基準価格(税別)¥202,910 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:プロト
メーカー品番:PBC520A-100F
販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属
チェーンサイズ:520
コマ数[リンク数]:1920
シール形状[シール有/無]:有り
色[カラー]:シルバー
サイズ:100F(1920L)リール
材質[素材]:スチール
付属品:カシメジョイント 20個
型番:PBC520A-100F

付属品カシメジョイント 20個 材質スチール 形状[シール有/無]有り シルバー サイズ100F(1920L)リール 型番PBC520A-100F コマ数[リンク数]1920L チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする