PBチェーン2型 525(-750cc)カシメJ PBC525A-100F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03463936 品番PBC525A-100F
参考基準価格(税別)¥229,690 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:プロト
メーカー品番:PBC525A-100F
販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属
チェーンサイズ:525
コマ数[リンク数]:1920
シール形状[シール有/無]:有り
色[カラー]:シルバー
サイズ:100F(1920L)リール
材質[素材]:スチール
付属品:カシメジョイント
型番:PBC525A-100F

付属品カシメジョイント 材質スチール 形状[シール有/無]有り シルバー サイズ100F(1920L)リール 型番PBC525A-100F コマ数[リンク数]1920L チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする