メーカー名:プロト メーカー品番:PBC530A-100F 販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属 ハーレーダビッドソン(〜1450cc)へ使用可能です。 チェーンサイズ:530 コマ数[リンク数]:1920 シール形状[シール有/無]:有り 色[カラー]:シルバー サイズ:100F(1920L)リール 材質[素材]:スチール 付属品:カシメジョイント 型番:PBC530A-100F