※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470376
品番
SYJ7223-2D-01
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10〜50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s
2
/30m/s
2
リード線取出方法
DIN形ターミナル コネクタ付
切換方式
2位置ダブルソレノイド
保護構造
IP65
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
主弁/パイロット弁集合排気形
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
使用流体
空気
配管
直接配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
1/8
オーダーメイド仕様
標準