エスコ
Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03489277
品番
EA997Z-511【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,180
¥
3,398
バスケットに入れる
収納時は巻いて省スペース化にもなります
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
対応ガラ袋サイズ:600×900mm
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ110×500(H)
色
OD
質量(g)
310