曜日別特売
HKOZ-8002-OW【ワケあり】 スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 7個×2セット入 HARIO 03489722

HKOZ-8002-OW【ワケあり】 スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 7個×2セット入 HARIO 03489722
HKOZ-8002-OW【ワケあり】 スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 7個×2セット入 HARIO 03489722
HKOZ-8002-OW【ワケあり】 スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 7個×2セット入 HARIO 03489722
HKOZ-8002-OW【ワケあり】 スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 7個×2セット入 HARIO 03489722
HKOZ-8002-OW【ワケあり】 スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 7個×2セット入 HARIO 03489722
HKOZ-8002-OW【ワケあり】 スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 7個×2セット入 HARIO 03489722

スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 7個×2セット入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2セット)
注文コード
03489722
品番
HKOZ-8002-OW【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,850
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥11,682

保存しやすい角型保存容器7個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W 267×D 243×H 59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W581×D275×H203●入数:1箱(7個入×2セット入)
アズワン品番
67-3056-86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする