曜日別特売
MY-V425431/L AHTN【ワケあり】 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 三菱電機 03489977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
03489977
品番
MY-V425431/L AHTN【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,598¥5,998

URL公開予定:2025/6/20

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LHV42300 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU42543L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.4 (200V時)
光束(Lm)
2320
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする