曜日別特売
MEP20P3CBXW-60 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03491542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEP20P3CBXW-60 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03491542
MEP20P3CBXW-60 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03491542
MEP20P3CBXW-60 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03491542

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は呼び径・スプール形式・仕様など65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
1
スプール形式
[P]スプール形式表参照
仕様
●パイロット/ドレン:内部パイロット/内部ドレン形●パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]端子箱形●パイロットスタック弁:MT-02W-55付●デザイン記号:60
注文コード
03491542
品番
MEP20P3CBXW-60
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥145,420
販売価格(税別)
¥132,200

圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_
この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_
電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。

呼び径
1
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
記号
流量形式:[QMAX]流量形式表参照、電圧記号:[B]電圧記号表参照
適合流体
石油系作動油
スプール形式
[P]スプール形式表参照
仕様
●パイロット/ドレン:内部パイロット/内部ドレン形●パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]端子箱形●パイロットスタック弁:MT-02W-55付●デザイン記号:60
種類
電磁パイロット切換弁
圧力(MPa)
スプール差圧:0.6
注意
※パイロットとドレンの圧力差は、0.8MPa{8kgf/cm2}以上にしてください。スプールの動き始めの圧力差は、0.6MPa{6kgf/cm2}です。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする