エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁

エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁 - エナパックエナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁 - エナパックエナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁 - エナパック
最高使用圧力(MPa)
70
使用温度(℃)
15~55
取付方向
制限なし
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04432631VDSQ-103.5カウンタバランス油用バルブ【高圧最大流量】6.5~70MPa:0.8 【低圧最大流量】0~3MPa:10【低圧定格流量】0~6.5MPa:5
¥142,500
¥129,200
¥142,120(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432649VDRLW-203ダブルリリーフ油用バルブ【高圧最大流量】6.5~70MPa:2 【低圧最大流量】0~3MPa:20【低圧定格流量】0~6.5MPa:15
¥152,600
¥138,358
¥152,194(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433392VDPCD-101.7ダブルパイロットチェック油用バルブ【高圧最大流量】6.5~70MPa:0.8 【低圧最大流量】0~3MPa:10【低圧定格流量】0~6.5MPa:5
¥111,700
¥101,275
¥111,403(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433401VDRLW-102.2ダブルリリーフ油用バルブ【高圧最大流量】6.5~70MPa:0.8 【低圧最大流量】0~3MPa:10【低圧定格流量】0~6.5MPa:5
¥138,400
¥125,483
¥138,031(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433480VDFCD-203.5バイパス付フローコントロール油用バルブ【高圧最大流量】6.5~70MPa:2 【低圧最大流量】0~3MPa:20【低圧定格流量】0~6.5MPa:15
¥138,400
¥125,483
¥138,031(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433787VDFCD-102.8バイパス付フローコントロール油用バルブ【高圧最大流量】6.5~70MPa:0.8 【低圧最大流量】0~3MPa:10【低圧定格流量】0~6.5MPa:5
¥132,500
¥120,134
¥132,147(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434101VDSQ-204カウンタバランス油用バルブ【高圧最大流量】6.5~70MPa:2 【低圧最大流量】0~3MPa:20【低圧定格流量】0~6.5MPa:15
¥152,600
¥138,358
¥152,194(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434679VDPCD-203.5ダブルパイロットチェック油用バルブ【高圧最大流量】6.5~70MPa:2 【低圧最大流量】0~3MPa:20【低圧定格流量】0~6.5MPa:15
¥132,500
¥120,134
¥132,147(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする