曜日別特売
C5ES-ST-BL-09P CAT5eケーブル 両端RJ45 PANDUIT ブーツ無し 撚り線/ストレート結線 青 C5ES-ST-BLシリーズ エイム電子 03523305

CAT5eケーブル 両端RJ45 PANDUIT ブーツ無し 撚り線/ストレート結線 青 C5ES-ST-BLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03523305品番C5ES-ST-BL-09P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820

エンハンスド(CAT5e)対応、TIA/EIA-568B準拠、コネクタはPANDUIT社製 MP588を採用、マルチテスタによる出荷前検査(導通/瞬間断線/絶縁/耐電圧/再導通)を全数実施

仕様●製品タイプ:LANケーブル●カラー:ブルー●ケーブル長:9m●コネクタ形状(From-To):RJ45-RJ45●コネクタ/ターミネータ:PANDUIT MP588●ケーブル部材/部品:UTPケーブル AWG28●規格:TIA/EIA-568B準拠●保証期間:初期出荷時、保証対応●グリーン購入法:対象外●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A2Z00RR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7429-43
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする