※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03542848 品番14058110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。
パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。
ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富
オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易
セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質
パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持
※二輪車専用設計
Setrab製
クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。
軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。
サイドカラー
ストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。
コアステー
アルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。
取出しセット
車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。
フィッティング
取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。
サーモスタッド
油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。
コアガード
コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

主な適合車種GPZ400F/Z400GP/Z750GP
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03542848 14058110 80797187 AC14058110 画像準備中 OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R GPZ400F/Z400GP/Z750GP ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 1セット 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする