- 仕様
- 位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)
- 適合
- 適合電流:1mA~80A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)
- 質量(g)
- 約15
- 構造
- PBT樹脂ケース
- 抵抗(Ω)
- 二次巻線:22(参考値)
- 連続最大許容電流
- 150Arms(50Hz/60Hz 正弦波)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
- 適合端子
- ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
- 直線性
- ±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)
- コネクタ
- (出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))
- リード線
- 出力:UL1007ビニール電線(AWG26×150mm)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V)
- AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
- CT比
- (公称変流比)1000:1