曜日別特売
ISD 20 30 7 オイルシール ISD型 キーパー 03560038

オイルシール ISD型

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可77日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
03560038
品番
ISD 20 30 7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)

材質
NBR(ニトリルゴム)
軸径(Φmm)
20
幅(mm)
7
外径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする