スーパーツール
安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
03562847
品番
SRF3RNG
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
632-9877
材質
ラチェット:、炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、安全ロープ:
厚さ(mm)
62
全長(mm)
300
色
グリーン
対辺寸法(mm)
17×19、21×24