エスコ
エスコの はかり
エスコの 吊はかり
エスコの 手ばかり
テンションゲージ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03567006
品番
EA715BD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
種類
ばね式ハカリ
表示形式
アナログ
ひょう量(N)
1
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
112
寸法G(mm)
60
寸法H(mm)
3
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
1.6
寸法K(mm)
38
全長(mm)
237
質量(N)
0.5
水平時誤差(N)
0.1
用途
引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
エスコ品番
EA715BD-1
最小目盛(N)
0.025
ひょう量単位
N
注意
※水平状態にして使用する場合は寸法表によって水平時の誤差を実際測定値に加算して下さい。また逆垂直使用時には水平時誤差の2倍になります。(精度:±1目盛)
※水平状態にして使用する場合は寸法表によって酸い平時の誤差を実際測定値に加算して下さい。また逆垂直使用時には水平時誤差の2倍になります。(精度:±1目盛)