[10g-31kg] 台はかり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03567261 品番EA715DC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,230
販売価格(税別)
39,300
種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DC-30 目量(kg)0.005 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする