曜日別特売
2CN-FF1-EP 4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプ マックステル 03575210

2CN-FF1-EP 4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプ マックステル 03575210
2CN-FF1-EP 4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプ マックステル 03575210
2CN-FF1-EP 4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプ マックステル 03575210
2CN-FF1-EP 4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプ マックステル 03575210
2CN-FF1-EP 4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプ マックステル 03575210
2CN-FF1-EP 4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプ マックステル 03575210

4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03575210
品番
2CN-FF1-EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

2K・4K・8K対応2C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル(グレー)(両端F型コネクター)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。

仕様
ニッケルメッキ
長さ(m)
1
ケーブル色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする