東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
LEDヴィンテージフィラメント型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.4W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:440lm●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:35mm●全長:126mm●質量:25g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
注文コード
03577501
品番
LDC3LGV40WE17TM
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
40W相当シャンデリア電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)。
仕様
●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.4W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:440lm●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:35mm●全長:126mm●質量:25g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-7974-58