東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
10
仕様
●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:95mm●全長:106mm●質量:59g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
注文コード
03577729
品番
LDG10LCGD100WTM
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
調光器具対応、口金E26タイプ
100W相当Φ95ボール球型フィラメントLED電球(クリアガラス仕様)。
仕様
●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:95mm●全長:106mm●質量:59g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
口金
E26
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
1340
定格入力電圧(V)
100
電球形状
ボール球
色温度(K)
3000
アズワン品番
67-7974-93
配光角度(°)
290
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED