東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
LED ボール型電球 E26 LDGシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:6.7W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:180度●全光束:700lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:95mm●全長:127mm●質量:114g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
注文コード
03577756
品番
LDG7NG60WTM
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金E26タイプ
60W相当ボール球型LED電球(昼白色)。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:6.7W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:180度●全光束:700lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:95mm●全長:127mm●質量:114g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-7974-96