曜日別特売
CKF-12-03 タッチコネクターフィメイルコネクター(金属) 千代田通商 03578710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)12
接続口径Rc3/8
内容量1箱(10個)注文コード03578710品番CKF-12-03
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。
溶接治具等の配管に最適です。
チューブ材質が選定できます。

用途
溶接治具等の配管に。
接続口径
Rc3/8
適合チューブ外径D(Φmm)
12
材質
本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用圧力
1MPa(空気)、0.3MPa(水)
使用流体
空気、水
流体温度(℃)
-5~60(空気)、5~40(水)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする