曜日別特売
157 軍手 日本一 かたかご 12双組 丸和ケミカル 03581668

157 軍手 日本一 かたかご 12双組 丸和ケミカル 03581668
157 軍手 日本一 かたかご 12双組 丸和ケミカル 03581668
157 軍手 日本一 かたかご 12双組 丸和ケミカル 03581668
157 軍手 日本一 かたかご 12双組 丸和ケミカル 03581668

軍手 日本一 かたかご 12双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1組(12双)
注文コード
03581668
品番
157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

ポリエステル、レーヨン等化繊メインでやわらかく仕上げた小さめの軍手です。
特紡糸を使用し、品質を高めました。

用途
一般作業用。
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする